Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHF-Kabeleinbaubuchse Crimp G7 (RG-316/U) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHF-Kabeleinbaubuchse cr/cr,RG174/U,188A/U 100024342
UHF-Kabeleinbaubuchse cr/cr,RG174/U,188A/U 100024342
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024342
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024342
EAN/GTIN:
     4018359114534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
UHF-Kabeleinbaubuchse Crimp G7 (RG-316/U) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: B2516
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0009
Kabelgruppe; Kabel: G7 (RG-316/U)
Einbaumaß: Z021
G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001160
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, UHF Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Kabeleinbaubuchse, UHF-Kabeleinbaubuchse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.