Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHF-Einbaubuchse Einbau von vorne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHF-Einbaubuchse Einbau von vorne
UHF-Einbaubuchse Einbau von vorne
Artikel-Nr.:
     C1161-100024345
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024345
EAN/GTIN:
     4018359565923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
UHF-Einbaubuchse Einbau von vorne
Anmerkungen: Einbau von vorne
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
MIL-Std.: UG-266/U
Einbaumaß: Z021
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001160
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einbaubuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.