Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-UHF Kabelstecker Crimp G1 (RG-58C/U) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner Mini UHF Straight Plug Crimp G1 (RG-58C/U) crimp/crimp Koaxialstecker
Telegärtner Mini UHF Straight Plug Crimp G1 (RG-58C/U) crimp/crimp Koaxialstecker
Artikel-Nr.:
     C1161-100024356
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024356
EAN/GTIN:
     4018359114985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
UHF Steckverbinder
Mini-UHF Kabelstecker Crimp G1 (RG-58C/U) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: B1305
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=26, b=12.7
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U)
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004135
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Kabelstecker, Mini-UHF-Stecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,362*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,282*
€ 3,90558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,212*
€ 3,82228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,092*
€ 3,67948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,852*
€ 3,39388
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,362*
€ 2,81078
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.