Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.6/5.6 Kabelstecker Crimp G2 (RG-59B/U) Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100024374
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024374
EAN/GTIN:
     4018359338701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
1.6/5.6 Kabelstecker Crimp G2 (RG-59B/U) Schraub
Anmerkungen: schraub; crimp/crimp
Montage: C4533
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=30.6; b=13
Crimpeinsatz: N01003A0067
Kabelgruppe; Kabel: G2 (RG-59B/U)
G2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V, 8241, KX 6A, RG-59B/U, VK95 0.6/3.7, 0.6L/3.7 AF PVC
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000154
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV004149
EF000124:
EV004145
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Kabelstecker, 1.6/5.6 Kabelstecker, Crimpstecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.