Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.6/5.6 Kabeleinbaubuchse Crimp G12 (0.315/1.95-3.7) fester Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.6/5.6 Buchse 50 Ω, RG-58, Crimp/Crimp, gerade, 100024378
1.6/5.6 Buchse 50 Ω, RG-58, Crimp/Crimp, gerade, 100024378
Artikel-Nr.:
     C1161-100024378
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024378
EAN/GTIN:
     4018359345624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
1.6/5.6 Kabeleinbaubuchse Crimp G12 (0.315/1.95-3.7) fester Einbau
Anmerkungen: fester Einbau; crimp/crimp
Montage: C4932
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=26.2, b=9.5
Crimpeinsatz: N01003L1274
Kabelgruppe; Kabel: G12 (0.315/1.95-3.7)
Einbaumaß: Z032
G12: 0.315/1.95-3.7, 0.315/1.95, BT 3002
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV000154
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV004148
EF000124:
EV004145
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, n steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, Kabelbuchse, Buchse, Einbaubuchse, 1.6/5.6 Kabeleinbaubuchse, Koax-Buchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.