Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.6/5.6 Kabeleinbaubuchse Crimp G2 (RG-59B/U) fester Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100024381
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024381
EAN/GTIN:
     4018359338749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
1.6/5.6 Kabeleinbaubuchse Crimp G2 (RG-59B/U) fester Einbau
Anmerkungen: fester Einbau; crimp/crimp
Montage: C4633
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=29.7; b=13
Crimpeinsatz: N01003A0067
Kabelgruppe; Kabel: G2 (RG-59B/U)
Einbaumaß: Z032
G2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V, 8241, KX 6A, RG-59B/U, VK95 0.6/3.7, 0.6L/3.7 AF PVC
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV000154
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV004149
EF000124:
EV004145
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.