Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Kabelstecker G37 (2.7/7.25), G42 (2.7/7.1), RG-213/U, RG-214/U, RG393,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024390
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024390
EAN/GTIN:
     4018359351182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 Anschlusskabel
7/16 DIN Kabel
7/16 Kabel
7/16 DIN Steckverbinder
7-16 Kabelstecker G37 (2.7/7.25), G42 (2.7/7.1), RG-213/U, RG-214/U, RG393, AIROM Plus, G55 (2.7/7.25 Flex)
Anmerkungen: löt/klemm; IP67
Montage: B88
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G37 (2.7/7.25); G42 (2.7/7.1); RG-213/U; RG-214/U; RG393; AIROM PREMIUM; G55 (2.7/7.25 Flex)
G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS, 7810A, 9913, 9914, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MRC 400 AFB, TZC 500 32, WBC-400, WCX400, SPEEDFOAM 400 HFJ, AIRCOM PREMIUM, RF 400 TT
G42: 02Y(St)C(St)H 2.6/7.3 AF, 213RT5, H 1000, H 2000, RT 50/20
G55: 9913F, MRC 400 FLEX
Ohne Kabelgruppe: RG-214/U, RG-393/U, RG-213/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004141
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.