Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Kabelstecker steck/klemm, Low Loss 400 Kabel, Feldmontage-Type, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7/16 Stecker 50 Ω, 2.7/7.25, Klemme/Klemme, gerade, 100024392
7/16 Stecker 50 Ω, 2.7/7.25, Klemme/Klemme, gerade, 100024392
Artikel-Nr.:
     C1161-100024392
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024392
EAN/GTIN:
     4018359355630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
7-16 Kabelstecker steck/klemm, Low Loss 400 Kabel, Feldmontage-Type, IP67
Anmerkungen: klemm/klemm; Feldmontage-Type, IP67, Nur für Kabel mit massivem Innenleiter
Montage: B87
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G37 (2.7/7.25); G42 (2.6/7.1); AIRCOM Plus
G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS, 7810A, 9913, 9914, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MRC 400 AFB, TZC 500 32, WBC-400, WCX400, SPEEDFOAM 400 HFJ, AIRCOM PREMIUM, RF 400 TT, HPL50-3XF
G42: 02Y(St)C(St)H 2.6/7.3 AF, 213RT5, H 1000, H 2000, RT 50/20
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004141
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, 7/16 din steckverbinder, 7/16-Stecker, Kabelstecker, 7-16 Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.