Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Kabelstecker Crimp RG-213/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Telegartner Stecker Koaxialsteckverbinder 7/16-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG213/U-Kabel, 50Ω,
Telegartner Stecker Koaxialsteckverbinder 7/16-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG213/U-Kabel, 50Ω,
Artikel-Nr.:
     C1161-100024413
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024413
EAN/GTIN:
     4018359334925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 Anschlusskabel
7/16 DIN Kabel
7/16 Kabel
7/16 DIN Steckverbinder
7-16 Kabelstecker Crimp RG-213/U
Montage: B3512
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=14.5, b=36.6
Crimpeinsatz: N01003D1274
Kabelgruppe; Kabel: RG-213/U
Ohne Kabelgruppe: RG-213/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004141
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV007654
EF000124:
EV004145
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.