Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Kabeleinbaubuchse G10 (UT-141) IP 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7-16-KabelEinbaubuchse 50Ohm G10(UT141) 100024450
7-16-KabelEinbaubuchse 50Ohm G10(UT141) 100024450
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024450
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024450
EAN/GTIN:
     4018359263737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16-Buchse
7-16 Kabeleinbaubuchse
Kabelbuchse
Buchse
7-16 Kabeleinbaubuchse G10 (UT-141) IP 68
Anmerkungen: IP 68; mit Einbaudichtung
Montage: B75
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G10 (UT-141)
Einbaumaß: Z069
G10: EZ 141, 1673A, RG-402/U, SUCOFORM 141, UT-141, Flexiform 402
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004141
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einbaubuchse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.