Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Kabeleinbaubuchse mit Flansch Crimp RG-214/U crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7-16-Buchse mit Flansch cr/cr RG214/U 100024454
7-16-Buchse mit Flansch cr/cr RG214/U 100024454
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024454
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024454
EAN/GTIN:
     4018359268923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
7-16 Kabeleinbaubuchse mit Flansch Crimp RG-214/U crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: B3512
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003D1274
Kabelgruppe; Kabel: RG-214/U
Einbaumaß: Z062
Ohne Kabelgruppe: RG-214/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004141
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV007655
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einbaubuchse, 7/16-Buchse, Buchse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.