Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 7-16 - 1.5-3.5, (f-m) Screw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100024527
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024527
EAN/GTIN:
     4018359564223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Adapter 7-16 - 1.5-3.5, (f-m) Screw
Anmerkungen: IP68
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: f-m, Screw
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -38 dB; 3 GHz: -34 dB; 6 GHz: -28 dB
Passive Intermodulation: typ.: -166 dBc 2x20 W
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001024
EF002935:
EV004141
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, 7/16 din steckverbinder, Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.