Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 auf N Bu-Sti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024539
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024539
EAN/GTIN:
     4018359431198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
IEC-Antennenstecker Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Kupplung
7-16 auf N Bu-Sti
Anmerkungen: IP68
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 7-16 (f) / N (m)
Max. Frequenz: 8 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -40 dB; 4 GHz: -34 dB; 6 GHz: -30 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Passive Intermodulation: typ.: -164 dBm 2x20 W 2,2 GHz
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001024
EF002935:
EV004141
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.