Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16-Kupplung / Port Saver, 50 Ohm, (m-f)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7-16 Kupplung m-f 50 OHM 100024555
7-16 Kupplung m-f 50 OHM 100024555
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024555
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024555
EAN/GTIN:
     4018359348731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
7-16-Kupplung / Port Saver, 50 Ohm, (m-f)
Port Saver (Kupplungen) werden eingesetzt, um den Testport von hochwertigen Messgeräten zu schonen. Der Austausch von Buchsen in teuren Messgeräten ist kostenintensiv und zeitaufwendig. Um dies zu vermeiden, werden die Telegärtner Port Saver auf den Original- Port aufgeschraubt, der somit auch bei häufiger Benutzung nicht verschleißt. Der Port Saver kann bei Bedarf schnell und kostengünstig ausgetauscht werden.

Anmerkungen: Messing versilbert, IP67
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-f
Max. Frequenz: 6 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -43 dB; 2 GHz: -31 dB; 6 GHz: -29 dB
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000164
EF000010:
EV001024
EF002935:
EV004141
EF000876:
50
EF002442:
EV000154
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, 7/16 steckverbinder, 7/16-Kupplung, Adapter, Koax-Kupplung, 7/16-Adapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.