Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabelstecker Crimp G5 (RG-223/U), RG-142B/U löt/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024604
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024604
EAN/GTIN:
     4018359119706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
SMA Steckverbinder
SMA-Kabelstecker Crimp G5 (RG-223/U), RG-142B/U löt/crimp
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: C0105
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=23.8, b=13.5
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G5 (RG-223/U); RG-142B/U
Oberfläche: Nickel
G5: RG-223/U, RG-400/U
Ohne Kabelgruppe: RG-142B/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV007656
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sma steckverbinder, SMA-Kabelstecker, SMA-Stecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.