Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabelstecker G10 (UT-141) löt/klemm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01150A0131 Drahtverbinder G10 (UT-141) Edelstahl
Telegärtner J01150A0131 Drahtverbinder G10 (UT-141) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1161-100024621
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024621
EAN/GTIN:
     4018359120108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
SMA-Kabelstecker G10 (UT-141) löt/klemm
Anmerkungen: mit Innenleiter, IP 68
Montage: C01
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G10 (UT-141)
Oberfläche: Gold
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -45 dB; 2 GHz: -40 dB; 4 GHz: -33 dB; 6 GHz: -29 dB
G10: EZ 141, 1673A, RG-402/U, SUCOFORM 141, UT-141, Flexiform 402
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV000154
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMA-Stecker, SMA-Kabelstecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,302*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,192*
€ 3,79848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,132*
€ 3,72708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,962*
€ 3,52478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,772*
€ 3,29868
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,302*
€ 2,73938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.