Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-LTP-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA-Buchse für LTP 50Ohm Press in 603 100024690
SMA-Buchse für LTP 50Ohm Press in 603 100024690
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024690
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024690
EAN/GTIN:
     4018359179052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
SMA-LTP-Buchse
Anmerkungen: Einpresstechnik
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Oberfläche: Gold
Einbaumaß: Z078
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMA-Buchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.