Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabeleinbaubuchse G10 (UT-141) mit Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Buchse 50 Ω, RG-402, Belden 1673A, gerade, 100024717
SMA Buchse 50 Ω, RG-402, Belden 1673A, gerade, 100024717
SMA Buchse 50 Ω, RG-402, Belden 1673A, gerade, 100024717
Artikel-Nr.:
     C1161-100024717
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024717
EAN/GTIN:
     4018359197476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
SMA Steckverbinder
SMA-Kabeleinbaubuchse G10 (UT-141) mit Dichtring
Anmerkungen: mit Dichtring
Montage: C18
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G10 (UT-141)
Oberfläche: Gold
Einbaumaß: Z027
G10: EZ 141, 1673A, RG-402/U, SUCOFORM 141, UT-141, Flexiform 402
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sma steckverbinder, Kabeleinbaubuchse, SMA-Kabeleinbaubuchse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,112*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,762*
€ 6,85678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,532*
€ 6,58308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,312*
€ 6,32128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,052*
€ 6,01188
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,112*
€ 4,89328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.