Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabelbuchse Crimp G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 FLEX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024724
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024724
EAN/GTIN:
     4018359291884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
SMA-Kabelbuchse Crimp G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 FLEX)
Montage: C2731
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0056
Kabelgruppe; Kabel: G30 (1.5/3.8); G54 (1.5/3.8 FLEX)
Oberfläche: Gold
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -38 dB; 3 GHz: -34 dB; 6 GHz: -29 dB
G30: 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, HPF 240, LMR-240, MRC 240 AFB, S 04172 D, TZC 500 25, WCX240, 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50, SPEEDFOAM 240 HFJ, SX 04172 B-60
G54: H 155, LOW LOSS 1.4/3.8
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koax-IEC-Antennen-Kupplung, SMA Steckverbinder, buchsenkontakt, Kabelbuchse, SMA-Kabelbuchse, SMA-Buchse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.