Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kupplung (m-m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01154A0031 Kabeladapter SMA
Telegärtner J01154A0031 Kabeladapter SMA
Artikel-Nr.:
     C1161-100024793
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024793
EAN/GTIN:
     4018359122386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
SMA-Kupplung (m-m)
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-m
Max. Frequenz: 6 GHz
Oberfläche: Gold
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -38 dB; 2 GHz: -32 dB; 6 GHz: -30 dB
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000164
EF000010:
EV001023
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Coax > SMA > SMA-Kupplung
Weitere Suchbegriffe: SMA-Kupplung, SMA-Adapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.