Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Einbaukupplung Bu-Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA-Einbaukupplung (F-F) AU, 50Ohm, 405 100024794
SMA-Einbaukupplung (F-F) AU, 50Ohm, 405 100024794
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024794
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024794
EAN/GTIN:
     4018359122423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
SMA-Einbaukupplung Bu-Bu
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: f-f
Oberfläche: Gold
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -40 dB; 2 GHz: -35 dB; 6 GHz: -25 dB
Einbaumaß: Z036
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000164
EF000010:
EV001025
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMA-Adapter, SMA-Kupplung, SMA-Verbindungsstück
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,052*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,492*
€ 11,29548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,112*
€ 10,84328
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,632*
€ 10,27208
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,052*
€ 8,39188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.