Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kupplung / Port Saver, 50 Ohm, (m-f)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024795
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024795
EAN/GTIN:
     4018359452896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
SMA-Kupplung / Port Saver, 50 Ohm, (m-f)
Telegärtner erweitert sein Portfolio mit hochwertigen Präzisionsadaptern, die nahezu auf jedem Messplatz zum Einsatz kommen können. Die Präzisionsadapter weisen hervorragende Hochfrequenz-Eigenschaften auf und ermöglichen Dank dem Körper aus Edelstahl, hohe Steckzyklen.

Anmerkungen: Messing vergoldet
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-f
Max. Frequenz: 18 GHz
Rückflussdämpfung: 1 GHz: -40 dB; 3 GHz: -28 dB; 6 GHz: -25 dB, 18 GHz: -22 dB
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000164
EF000010:
EV001024
EF002935:
EV004142
EF000876:
50
EF002442:
EV000154
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Coax > SMA > SMA-Kupplung
Weitere Suchbegriffe: SMA-Kupplung, SMA-Adapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.