Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA Einbauadapter auf UMTC (U.FL), f-m, Einbau von hinten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, UMTC-Stecker auf SMA-Buchse, gerade, 100024812
Koaxial-Adapter, 50 Ω, UMTC-Stecker auf SMA-Buchse, gerade, 100024812
Koaxial-Adapter, 50 Ω, UMTC-Stecker auf SMA-Buchse, gerade, 100024812
Artikel-Nr.:
     C1161-100024812
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024812
EAN/GTIN:
     4018359355111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
SMA Einbauadapter auf UMTC (U.FL), f-m, Einbau von hinten
Anmerkungen: Längs- und einbaudicht IP68
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: SMA (f) / UMTC (m)
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -33 dB; 2 GHz: -25 dB; 3 GHz: -20 dB
Einbaumaß: Z027
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001024
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einbauadapter, SMA-Kupplung, Adapter, SMA-Adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.