Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter SMA auf UMTC, m-m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter SMA auf UMTC, m-m
Adapter SMA auf UMTC, m-m
Artikel-Nr.:
     C1161-100024814
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024814
EAN/GTIN:
     4018359480394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
Adapter SMA auf UMTC, m-m
Anmerkungen: Messing vergoldet
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: SMA (m) / UMTC (m)
Max. Frequenz: 6 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -40 dB; 4 GHz: -32 dB; 6 GHz: -28 dB
Steckzyklen: ≥ 100
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001023
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMA-Kupplung, SMA-Adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.