Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA auf MCX, f-f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA auf MCX, f-f
SMA auf MCX, f-f
Artikel-Nr.:
     C1161-100024815
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024815
EAN/GTIN:
     4018359493264
Suchbegriffe:
Adapter MCX
MCX Adapter
MCX Steckverbinder
Adapter SMA
SMA auf MCX, f-f
Anmerkungen: Messing vergoldet
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: SMA (f) / MCX (f)
Max. Frequenz: 6 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -35 dB; 3 GHz: -25 dB; 6 GHz: -23 dB
Steckzyklen: ≥ 100
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001025
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter sma, MCX-Adapter, MCX-Kupplung, SMA-Kupplung, SMA-Adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.