Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA auf R-SMA, m-f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA auf R-SMA, m-f
SMA auf R-SMA, m-f
Artikel-Nr.:
     C1161-100024824
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024824
EAN/GTIN:
     4018359349851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter R-SMA
Adapter RP-SMA
R-SMA Adapter
RP-SMA Adapter
SMA auf R-SMA, m-f
Anmerkungen: Messing vergoldet, IP67
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: SMA (m) / R-SMA (f)
Max. Frequenz: 6 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -36 dB; 3 GHz: -27 dB; 6 GHz: -25 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
EF000010:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter sma, SMA-Adapter, SMA-Kupplung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.