Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-SMA auf SMA, f-m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-SMA auf SMA, f-m
R-SMA auf SMA, f-m
Artikel-Nr.:
     C1161-100024825
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024825
EAN/GTIN:
     4018359349868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter R-SMA
Adapter RP-SMA
R-SMA Adapter
RP-SMA Adapter
R-SMA auf SMA, f-m
Anmerkungen: Messing vergoldet, IP67
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: R-SMA (m) / SMA (f)
Max. Frequenz: 6 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -40 dB; 3 GHz: -30 dB; 6 GHz: -20 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
EF000010:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter sma, SMA-Kupplung, SMA-Adapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,092*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,522*
€ 12,52118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,212*
€ 12,15228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,652*
€ 11,48588
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,092*
€ 9,62948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.