Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Dämpfungsglied, Sti-Bu, 20 dB, 2 W, 10 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024831
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024831
EAN/GTIN:
     4018359364465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
SMA Steckverbinder
dämpfungsglied hf
SMA-Dämpfungsglied, Sti-Bu, 20 dB, 2 W, 10 GHz
Die Telegärtner Dämpfungsglieder werden zum Abschwächen von HF-Signalen eingesetzt. Einsatzgebiet der Dämpfungsglieder sind im Test- und Messbereich sowie in Antennenleitungen (z.B. Mobilfunk, W-LANs), bei denen die Abstrahlleistung auf bestimmte Werte eingestellt werden soll.

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-f
Max. Frequenz: 10 GHz
Max. Leistung: 2 W
Rückflussdämpfung: 1 GHz: -40 dB; 4 GHz: -35 dB; 10 GHz: -18 dB
Dämpfung: 20 dB
Weitere Informationen:
EF000416:
10000
EF017221:
-
EF001548:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungsglied
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.