Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMB-Einpressstecker Lötanschluss, Einbau von vorne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMB Stecker 50 Ω, gerade, 100024857
SMB Stecker 50 Ω, gerade, 100024857
Artikel-Nr.:
     C1161-100024857
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024857
EAN/GTIN:
     4018359192907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
SMB-Einpressstecker Lötanschluss, Einbau von vorne
Anmerkungen: Einbau von vorne
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Oberfläche: Nickel
Serie: SMB
Einbaumaß: Z044
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004137
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV000950
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: smb steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, SMB-Stecker, Einpressstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.