Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMB-Kabelbuchse G7 (RG-316/U) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMB-Kabelbuchse cr/cr, TA G7 (RG316/U) 100024879
SMB-Kabelbuchse cr/cr, TA G7 (RG316/U) 100024879
Artikel-Nr.:
     C1161-100024879
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024879
EAN/GTIN:
     4018359296049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
SMB-Kabelbuchse G7 (RG-316/U) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: C4116
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0009
Kabelgruppe; Kabel: G7 (RG-316/U)
Oberfläche: Telealloy
Serie: SMB
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004137
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.