Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMB-Kabelbuchse G8 (RD-316) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMB Buchse 50 Ω, RD-316, Crimp/Crimp, gerade, 100024880
SMB Buchse 50 Ω, RD-316, Crimp/Crimp, gerade, 100024880
Artikel-Nr.:
     C1161-100024880
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024880
EAN/GTIN:
     4018359296056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
SMB-Kabelbuchse G8 (RD-316) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: C4120
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0014
Kabelgruppe; Kabel: G8 (RD-316)
Oberfläche: Gold
Serie: SMB
G8: RD-316, G 02232 D, HF 50 0.5/1.5 LDY, K 02252 D
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004137
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koax-IEC-Antennen-Kupplung, SMB Steckverbinder, smb steckverbinder telegärtner, buchsenkontakt, Kabelbuchse, Buchse, SMB-Buchse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.