Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMB-Kabelbuchse G7 (RG-316/U) mit Stopfbuchsenverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMB Buchse 50 Ω, RG-188A/U, RG-174/U, KX-3B, RG-316/U, KX-22A, Löt/Klemme, gerad
SMB Buchse 50 Ω, RG-188A/U, RG-174/U, KX-3B, RG-316/U, KX-22A, Löt/Klemme, gerad
SMB Buchse 50 Ω, RG-188A/U, RG-174/U, KX-3B, RG-316/U, KX-22A, Löt/Klemme, gerad
Artikel-Nr.:
     C1161-100024881
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024881
EAN/GTIN:
     4018359371456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
smb steckverbinder telegärtner
smb steckverbinder
SMB-Kabelbuchse G7 (RG-316/U) mit Stopfbuchsenverschraubung
Anmerkungen: löt/klemm; Druckverschraubung
Montage: C03
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: RG-316/U
Oberfläche: Gold
Serie: SMB
G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004137
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Coax > SMB/SMC > Kabelbuchse
Weitere Suchbegriffe: Kabelbuchse, SMB-Buchse, Buchse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.