Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMB-Kabelbuchse Crimp G3 (RG-178B/U) löt/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024882
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024882
EAN/GTIN:
     4018359371463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
SMB Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
SMB-Kabelbuchse Crimp G3 (RG-178B/U) löt/crimp
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: C1013
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0010
Kabelgruppe; Kabel: G3 (RG-178B/U)
Oberfläche: Gold
Serie: SMB
G3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004137
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.