Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMB-Kabelbuchse Crimp G7 (RG-316/U) löt/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMB-Kabelbuchse Au 50Ohm G7 (RG-316/U) 100024883
SMB-Kabelbuchse Au 50Ohm G7 (RG-316/U) 100024883
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024883
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024883
EAN/GTIN:
     4018359371470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
SMB-Kabelbuchse Crimp G7 (RG-316/U) löt/crimp
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: C1003
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0009
Kabelgruppe; Kabel: G7 (RG-316/U)
Oberfläche: Gold
Serie: SMB
G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004137
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koax-IEC-Antennen-Kupplung, SMB Steckverbinder, smb steckverbinder telegärtner, buchsenkontakt, Buchse, SMB-Buchse, Kabelbuchse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.