Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMB-Einbaukupplung, m-m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMB-Einbaukupplung, m-m
SMB-Einbaukupplung, m-m
Artikel-Nr.:
     C1161-100024894
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024894
EAN/GTIN:
     4018359474751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMB
SMB Adapter
SMB Steckverbinder
Adapter SMC
SMB-Einbaukupplung, m-m
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-m
Max. Frequenz: 4 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -30 dB; 2 GHz: -25 dB; 3 GHz: -23 dB
Serie: SMB
Einbaumaß: Z024
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000164
EF000010:
EV001023
EF002935:
EV004137
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.