Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC-Kabelbuchse Crimp G7 (RG-316/U) löt/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024906
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024906
EAN/GTIN:
     4018359125325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
SMC Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
SMC-Kabelbuchse Crimp G7 (RG-316/U) löt/crimp
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: C1303
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0009
Kabelgruppe; Kabel: G7 (RG-316/U)
Oberfläche: Gold
Serie: SMC
G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, SMC-Buchse, Kabelbuchse, Buchse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,502*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,512*
€ 8,93928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,202*
€ 8,57038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,762*
€ 8,04678
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,502*
€ 6,54738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.