Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSMB Kabelbuchse Crimp G3 (RG-178B/U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSMB-Kabelbuchse cr AU RG178B/U, RG196A/U 100024921
SSMB-Kabelbuchse cr AU RG178B/U, RG196A/U 100024921
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024921
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024921
EAN/GTIN:
     4018359126339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
SMB Steckverbinder
smb steckverbinder telegärtner
SSMB Kabelbuchse Crimp G3 (RG-178B/U)
Montage: C2413
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0010
Kabelgruppe; Kabel: G3 (RG-178B/U)
Oberfläche: Gold
G3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004137
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, SSMB Kabelbuchse, Kabelbuchse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,452*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,512*
€ 8,93928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,162*
€ 8,52278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,832*
€ 8,13008
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,452*
€ 6,48788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.