Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCX-Kabelstecker G11 (UT-85) crimp/löt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCX-Kabelstecker löt G11 (RG-405/U) 100024975
MCX-Kabelstecker löt G11 (RG-405/U) 100024975
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024975
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024975
EAN/GTIN:
     4018359202736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
MCX-Kabelstecker G11 (UT-85) crimp/löt
Anmerkungen: crimp/löt
Montage: C12
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0009
Kabelgruppe; Kabel: G11 (UT-85)
Oberfläche: Gold
G11: RG-405/U, SUCOFORM 86, UT-85, 1671A, EZ 86, Flexiform 405 NM
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004138
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, MCX-Stecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.