Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCX-Kabelstecker Crimp G8 (RD-316) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100024979
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024979
EAN/GTIN:
     4018359202798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
MCX Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
MCX-Kabelstecker Crimp G8 (RD-316) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: C2120
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0014
Kabelgruppe; Kabel: G8 (RD-316)
Oberfläche: Gold
G8: RD-316, G 02232 D, HF 50 0.5/1.5 LDY, K 02252 D
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004138
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Kabelstecker, MCX-Stecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.