Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCX-Kabelwinkelstecker G11 (UT-85)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCX-Kabelwinkelstecker LT G11 (RG-405/U) 100024980
MCX-Kabelwinkelstecker LT G11 (RG-405/U) 100024980
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024980
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024980
EAN/GTIN:
     4018359202835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
MCX-Kabelwinkelstecker G11 (UT-85)
Anmerkungen: löt/löt
Montage: C11
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G11 (UT-85); G7 (RG-316/U)
Oberfläche: Gold
G7: RG-188A/U, RG-316/U
G11: RG-405/U, SUCOFORM 86, UT-85, 1671A, EZ 86, Flexiform 405 NM
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004138
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, MCX-Stecker, Kabelwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.