Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCX-Kabelwinkelstecker G10 (UT-141)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCX-Kabelwinkelstecker 100024990
MCX-Kabelwinkelstecker 100024990
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024990
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024990
EAN/GTIN:
     4018359305567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
MCX-Kabelwinkelstecker G10 (UT-141)
Anmerkungen: löt/löt
Montage: C26
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G10 (UT-141)
Oberfläche: Gold
G10: EZ 141, 1673A, RG-402/U, SUCOFORM 141, UT-141, Flexiform 402
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004138
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, MCX-Stecker, Kabelwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.