Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini HD-BNC Einbaubuchse Crimp, G4 (RG179B/U), löt/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini HD-BNC Einbaubuchse Crimp, G4 (RG179B/U), löt/crimp
Mini HD-BNC Einbaubuchse Crimp, G4 (RG179B/U), löt/crimp
Artikel-Nr.:
     C1161-100025064
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025064
EAN/GTIN:
     4018359471057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Mini HD-BNC Einbaubuchse Crimp, G4 (RG179B/U), löt/crimp
Die neuen Steckverbinder der Serie Mini HD-BNC sollen den immer steigenden Anforderungen an mechanische und elektrische Eigenschaften wie Rückflussdämpfung und Robustheit gerecht werden. Für den Nutzer ist keine Umstellung bei der Handhabung des Mini HD-BNC Steckers erforderlich. Die Steckverbindung besitzt den gewohnten Steckmechanismus, der von den Standard BNC Steckern bestens bekannt ist – den sicheren Bajonettverschluss, mit dem sich der Stecker zuverlässig verriegeln lässt. Der neue Stecker Mini HD-BNC benötigt gegenüber seinem Vorgänger eine deutlich kleinere Fläche. Über 40 % der Fläche wird dabei eingespart. Bei der Anwendung in Steckfeldern und Patch Panels, in denen viele Steckverbindungen in Matrixform auf engem Raum zum Einsatz kommen, erlaubt das im Vergleich zum Standard BNC eine vierfache Packungsdichte. Somit können Abmessungen und Gewicht der Geräte wesentlich reduziert werden.

Anmerkungen: löt/crimp
Montage: A4841
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0090
Kabelgruppe; Kabel: G4 (RG179B/U)
Einbaumaß: Z036
G4: 0.3LS/1.7S, 1520A, 1521A, 1522A, 179DT, RG-179B/U, RG-187A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder buchse, buchsenkontakt, bnc steckverbinder 75ohm, BNC-Einbaubuchse, Einbaubuchse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.