Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini HD-BNC Einbaubuchse Crimp, G4 (RG179B/U), löt/crimp, mit O-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini HD-BNC Einbaubuchse Crimp, G4 (RG179B/U), löt/crimp, mit O-Ring
Mini HD-BNC Einbaubuchse Crimp, G4 (RG179B/U), löt/crimp, mit O-Ring
Artikel-Nr.:
     C1161-100025066
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025066
EAN/GTIN:
     4018359471071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Mini HD-BNC Einbaubuchse Crimp, G4 (RG179B/U), löt/crimp, mit O-Ring
Anmerkungen: löt/crimp; einbaudicht
Montage: A4841
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0090
Kabelgruppe; Kabel: G4 (RG179B/U)
Einbaumaß: Z036
G4: 0.3LS/1.7S, 1520A, 1521A, 1522A, 179DT, RG-179B/U, RG-187A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, adapter bnc 75ohm, buchsenkontakt, bnc adapter telegärtner, Kabeleinbaubuchse, HD-BNC-Kabeleinbaubuchse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.