Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMCX-Kabelbuchse G3 (RG-178B/U), AA-8580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MMCX-Kabelbuchse 50Ohm, G3(RG178B/U) 100025105
MMCX-Kabelbuchse 50Ohm, G3(RG178B/U) 100025105
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100025105
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025105
EAN/GTIN:
     4018359197582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
MCX Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
MMCX-Kabelbuchse G3 (RG-178B/U), AA-8580
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: C2822
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0018
Kabelgruppe; Kabel: G3 (RG-178B/U); AA-8580
G3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004139
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV000154
EF000124:
EV004145
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Kabelbuchse, Buchse, Koax-Buchse, MMCX-Buchse, Connector
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.