Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMCX-Einbaubuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MMCX-Einbaubuchse Au 50Ohm 100025110
MMCX-Einbaubuchse Au 50Ohm 100025110
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100025110
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025110
EAN/GTIN:
     4018359291921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
MMCX-Einbaubuchse
Anmerkungen: Einbau von vorne
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Einbaumaß: Z022
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004139
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Einbaubuchse, MMCX-Buchse, Buchse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.