Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMP-Kabelbuchse Crimp G3 (RG-178B/U), crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMP Buchse 50 Ω, KX-21A, RG-178B/U, RG-196A/U, Crimp/Crimp, gerade, 100025162
SMP Buchse 50 Ω, KX-21A, RG-178B/U, RG-196A/U, Crimp/Crimp, gerade, 100025162
Artikel-Nr.:
     C1161-100025162
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025162
EAN/GTIN:
     4018359380717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
SMP-Kabelbuchse Crimp G3 (RG-178B/U), crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: C5417
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0010
Kabelgruppe; Kabel: G3 (RG-178B/U)
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -23 dB; 2 GHz: -20 dB; 4 GHz: -17 dB
G3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, SMP-Kabelbuchse, Kabelbuchse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.