Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMP-Kupplung Bu-Bu, L=6.45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMP-Buchse auf SMP-Buchse, gerade, 100025163
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMP-Buchse auf SMP-Buchse, gerade, 100025163
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMP-Buchse auf SMP-Buchse, gerade, 100025163
Artikel-Nr.:
     C1161-100025163
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025163
EAN/GTIN:
     4018359345792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter SMP
SMP Adapter
n steckverbinder buchse
SMP-Kupplung Bu-Bu, L=6.45
Anmerkungen: Bu-Bu; L=6.45
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Rückflussdämpfung: typ.: 2 GHz: -28 dB; 6 GHz: -26 dB; 12 GHz: -25 dB
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000164
EF000010:
EV001025
EF002935:
EV000154
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Coax > SMP > SMP-Kupplung
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder, SMP-Kupplung, Kupplung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.