Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.3-10 Kabelstecker, Screw Type, crimp/crimp, G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 Flex)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.3-10 Kabelstecker, Screw Type, crimp/crimp, G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 Flex)
4.3-10 Kabelstecker, Screw Type, crimp/crimp, G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 Flex)
Artikel-Nr.:
     C1161-100025180
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025180
EAN/GTIN:
     4018359459338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
4.3-10 Kabelstecker, Screw Type, crimp/crimp, G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 Flex)
Die kompakte, installationsfreundliche 4.3-10 Steckverbinderserie wurde für die steigenden Anforderungen an Mobilfunkanwendungen entwickelt. Durch ihre geringe Größe und Gewicht werden die Steckverbinder der Miniaturisierung von Mobilfunk-Netzelementen gerecht. Dennoch werden hervorragende Werte bezüglich Rückflussdämpfung und passiver Intermodulation (PIM) erreicht. Die neue Steckverbinderserie ist zudem sehr variabel, da auf eine universelle Buchse drei Steckervarianten passen. Alle Steckverbinder der 4.3-10 Steckverbinderserie sind konform mit den Vorgaben der Schutzklasse IP68 und können aufgrund hervorragender Materialeigenschaften in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C eingesetzt werden. Neben dem Standard-Sortiment sind kundenspezifische Anfertigungen für höhere Temperaturbereiche auf Anfrage möglich. Die Screw Typ Ausführung ist durch die feste Verschraubung mechanisch belastbarer und trotz hochwertiger Materialien aufgrund der einfacheren Bauart die kostengünstigere Lösung. 4.3-10 Steckverbinder kommen in Außenanwendungen für die Telekommunikation, im Mobilfunk, in der Industrie sowie in der Nachrichten- und Radartechnik zum Einsatz.

Montage: B3931
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=29.3; b=13
Crimpeinsatz: N01003A0056
Kabelgruppe; Kabel: G30 (1.5/3.8); G54 (1.5/3.8 Flex)
Type: Screw Type
G30: 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, HPF 240, LMR-240, MRC 240 AFB, S 04172 D, TZC 500 25, WCX240, 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50, SPEEDFOAM 240 HFJ, SX 04172 B-60
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000154
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, Kabelstecker, Crimpstecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.