Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.3-10 Kabelstecker, Screw Type, klemm/klemm, G23 (1/2" Flex), SIMFix Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.3-10 Kabelstecker, Screw Type, klemm/klemm, G23 (1/2" Flex), SIMFix Pro
4.3-10 Kabelstecker, Screw Type, klemm/klemm, G23 (1/2" Flex), SIMFix Pro
Artikel-Nr.:
     C1161-100025183
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025183
EAN/GTIN:
     4018359466503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
4.3-10 Kabelstecker, Screw Type, klemm/klemm, G23 (1/2" Flex), SIMFix Pro
Die kompakte, installationsfreundliche 4.3-10 Steckverbinderserie wurde für die steigenden Anforderungen an Mobilfunkanwendungen entwickelt. Durch ihre geringe Größe und Gewicht werden die Steckverbinder der Miniaturisierung von Mobilfunk-Netzelementen gerecht. Dennoch werden hervorragende Werte bezüglich Rückflussdämpfung und passiver Intermodulation (PIM) erreicht. Die neue Steckverbinderserie ist zudem sehr variabel, da auf eine universelle Buchse drei Steckervarianten passen. Alle Steckverbinder der 4.3-10 Steckverbinderserie sind konform mit den Vorgaben der Schutzklasse IP68 und können aufgrund hervorragender Materialeigenschaften in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C eingesetzt werden. Neben dem Standard-Sortiment sind kundenspezifische Anfertigungen für höhere Temperaturbereiche auf Anfrage möglich. Die Screw Typ Ausführung ist durch die feste Verschraubung mechanisch belastbarer und trotz hochwertiger Materialien aufgrund der einfacheren Bauart die kostengünstigere Lösung. 4.3-10 Steckverbinder kommen in Außenanwendungen für die Telekommunikation, im Mobilfunk, in der Industrie sowie in der Nachrichten- und Radartechnik zum Einsatz.

Anmerkungen: SIMFix Pro, klemm/klemm, IP68
Montage: B89
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G23 (1/2" Flex)
Type: Screw Type
G23: 5092 1/2"-Hiflex, FSJ4-50B, Flexline 1/2" S, HFSC 12D, HPL 50-1/2SF, RFF 1/2"-50, SCF 12-50 J RFS, Sucofeed 1/2 HF
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000154
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV004149
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.