Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.3-10 Kabelstecker, löt/löt, Push Pull Type, G10 (UT-141)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.3-10 Kabelstecker, löt/löt, Push Pull Type, G10 (UT-141)
4.3-10 Kabelstecker, löt/löt, Push Pull Type, G10 (UT-141)
Artikel-Nr.:
     C1161-100025243
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025243
EAN/GTIN:
     4018359496791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
4.3-10 Kabelstecker, löt/löt, Push Pull Type, G10 (UT-141)
Die neue kompakte, installationsfreundliche 4.3-10 Steckverbinderserie wurde für die steigenden Anforderungen an Mobilfunkanwendungen entwickelt. Durch ihre geringe Größe und Gewicht werden die Steckverbinder der Miniaturisierung von Mobilfunk-Netzelementen gerecht. Dennoch werden hervorragende Werte bezüglich Rückflussdämpfung und passiver Intermodulation (PIM) erreicht. Die neue Steckverbinderserie ist zudem sehr variabel, da auf eine universelle Buchse drei Steckervarianten passen. Alle Steckverbinder der 4.3-10 Steckverbinderserie sind konform mit den Vorgaben der Schutzklasse IP68 und können aufgrund hervorragender Materialeigenschaften in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C eingesetzt werden. Neben dem Standard-Sortiment sind kundenspezifische Anfertigungen für höhere Temperaturbereiche auf Anfrage möglich. Die Push Pull Variante zeichnet sich durch eine schnelle und sichere Anschlusstechnik aus. Sie löst durch die werkzeuglose Montage zudem das Anschlussproblem bei hoher Packungsdichte. 4.3-10 Steckverbinder kommen in Außenanwendungen für die Telekommunikation, im Mobilfunk, in der Industrie sowie in der Nachrichten- und Radartechnik zum Einsatz.

Anmerkungen: löt/löt, IP67
Montage: E05
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G10 (UT-141)
Type: Push Pull Type
G10: EZ 141, 1673A, RG-402/U, SUCOFORM 141, UT-141, Flexiform 402
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000154
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV000950
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelstecker, Koax Stecker, 4.3-10 Stecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.